Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ступенчатое сверло SMARTSTEP (D9-19MM) нечетн. ZEBRA

Артикул: 0694459919
Ступенчатое сверло SMARTSTEP (D9-19MM) нечетн. ZEBRA

Ступенчатое сверло SMARTSTEP (D9-19MM) нечетн. ZEBRA

Артикул:0694459919

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Многофункциональное ступенчатое сверло с покрытием AlCrN и уникальной технологией SMART STEP для высокоточного и гибкого использования в листовом металле впервые позволяет сверлить толстые заготовки из обычной стали прочностью до 1300 Н/мм², чугуна, алюминия, латуни, бронзы, оргстекла, пластика и дерева.

    Высокоточные круглые отверстия

    Отсутствие смены инструмента и сокращение времени обработки
    • Отказ от предварительного сверления с использованием спиральных сверл меньшего размера, точное нарезание резьбы без выхода за пределы центра
    • Экономия на снятии заусенцев, так как эту функцию выполняет следующий больший ступенчатый диаметр
    • Комбинирование множества диаметров отверстий в одном инструменте
    • Очень быстрое точечное сверление и ускорение процесса сверления благодаря четырем высокопроизводительным режущим кромкам и технологии SMART STEP
    Гибкое, "умное" использование
    • Впервые подходит для обработки заготовок толщиной до 10 мм (для сравнения, обычные ступенчатые сверла ограничены толщиной листа до 4 мм)
    • Специально разработанная версия, сочетающая в одном инструменте все размеры основных отверстий (Ø 3,3-10,2 мм) для сквозных резьб M4-M12 - 1,5xD
    • Для использования в аккумуляторных дрелях, а также в ручных, колонковых и вертикальных дрелях.
    • По сравнению с корончатыми сверлами с магнитным наконечником не возникает проблем в труднодоступных местах (например, на тавровых балках) или трудностей, связанных с недостаточной силой сцепления
    Исключительно удобное сверление
    • Сверление с минимальными затратами
    • Абсолютно плавный ход без заедания в заготовке
    • Отсутствие деформации листового металла
    • Простота сверления или расширения существующего отверстия
    • Меньшее усилие, прилагаемое к инструменту при сверлении
    Многослойное износостойкое покрытие AlCrN
    • Чрезвычайно высокая термостойкость до 1050°C
    • Очень высокая твердость покрытия 3000 HV
    • Многослойная конструкция для оптимального удаления стружки и улучшения режущих свойств (предотвращает износ материала)
    3-х гранный хвостовик
    Предотвращает прокручивание в сверлильном патроне, обеспечивает оптимальную передачу мощности и защищает сверлильный патрон от повреждений

    Экологичная упаковка, изготовленная из 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодная для вторичной переработки.

    Инструкции
    • Обеспечьте достаточное охлаждение/смазку
    • Убедитесь в равномерности подачи
    • Соблюдайте таблицу скоростей
    • Не нажимайте во время сверления коронки - ступенчатое сверло автоматически втягивается в листовой металл
    • Обращайте внимание на общую длину ступенчатого сверла во время сверления
  • Характеристики

    Диаметр сверления, мин./макс.

    9-19 мм

    Диаметр хвостовика

    12 мм

    Длина хвостовика

    25 мм

    Длина

    102 мм

    Форма хвостовика

    3-гранный хвостовик

    Поверхность

    AlCrN

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Цветной металл
    Древесина
    Твердая древесина