Сверло ступенчатое Optimum, HSS 4-30мм
Сверло ступенчатое Optimum, HSS 4-30мм
Артикул:06944722430
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧрезвычайно быстрое и универсальное спиральное ступенчатое сверло с исключительно долгим сроком службы.
Точное точечное сверление
За счет самоцентрирующегося наконечника сверла
Быстрее до 30%
В сравнении изделиями конкурентов за счет оптимально подобранной геометрии режущей кромки
До двух раз дольше срок службы
В сравнении изделиями конкурентов за счет снижения износа наконечника сверла и основных режущих кромок, а также радиального и осевого затыловочного шлифования.
Без проскальзывания в патроне дрели
За счет трехстороннего хвостовика и держателя бит 1/4"
Точная работа
За счет лазерной обработки диаметра обеих спиральных канавок
Минимум дополнительных операций
Точные круглые отверстия
Примечание
- Обеспечьте достаточное охлаждение/смазку.
- Обеспечьте равномерность подачи.
- Соблюдайте данные из таблицы скорости.
Центрирование, сверление, рассверливание и удаление заусенцев по листовым материалам, трубам и профилям за одну рабочую операцию
Обрабатываемые материалы:
Нормальная сталь, цветные металлы, в т.ч. алюминий, другие цветные металлы и пластмассы
-
Характеристики
Диаметр сверления, мин./макс.
4-30 мм
Диаметр хвостовика
10 мм
Длина хвостовика
23 мм
Длина
92 мм
Форма хвостовика
3-гранный хвостовик
Поверхность
Обычная
-
Сверло ступенчатое Optimum Размер: 127,8 кб