-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Сверло перьевое по дереву 1/4" L 150мм., d 16,0 мм
Сверла по дереву
Артикул:
0650007016
Сверло перьевое по дереву 1/4" L 150мм., d 16,0 мм
Подробнее
Сверло перьевое по дереву 1/4" L 150мм., d 16,0 мм
Артикул:0650007016
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля древесины. Скорость сверления до 10 раз выше, чем у стандартного перового сверла.
Резьбовой наконечник для легкого врезания
Быстро проходит сквозь дерево с минимальными усилиями со стороны пользователя.
Две режущие кромки
Быстрое проникновение в материал с равномерным качеством отверстия.
Оптимальная и быстрая скорость удаления стружки
Специально изогнутое лезвие очищает отверстие во избежание разрывов.
Шестигранный хвостовик
Сверло не скользит в патроне дрели.
Область применения
Дерево средней твердости, мягкое дерево, волокнистые плиты, стружечные плиты и мягкие строительные материалы, в т.ч. гипсокартон -
Технические характеристики
Диаметр
16 мм
Длина
150 мм
Диаметр хвостовика
1/4 дюйм
-
Сверла по дереву Размер: 87,4 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
Артикул: 1650771245Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1650771045Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1650771645Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1650771445Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1650772645Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1650772445Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1650772045Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















