Сверло перьевое по дереву 1/4" L 150мм., d 20,0 мм
Сверло перьевое по дереву 1/4" L 150мм., d 20,0 мм
Артикул:0650007020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля древесины. Скорость сверления до 10 раз выше, чем у стандартного перового сверла.
Резьбовой наконечник для легкого врезания
Быстро проходит сквозь дерево с минимальными усилиями со стороны пользователя.
Две режущие кромки
Быстрое проникновение в материал с равномерным качеством отверстия.
Оптимальная и быстрая скорость удаления стружки
Специально изогнутое лезвие очищает отверстие во избежание разрывов.
Шестигранный хвостовик
Сверло не скользит в патроне дрели.
Область применения
Дерево средней твердости, мягкое дерево, волокнистые плиты, стружечные плиты и мягкие строительные материалы, в т.ч. гипсокартон -
Характеристики
Диаметр
20 мм
Длина
150 мм
Диаметр хвостовика
1/4 дюйм
-
Сверла по дереву Размер: 87,4 кб