Набор сверел RED LINE HHS DIN338 1,5-6,5 мм, 13 штук
Набор сверел RED LINE HHS DIN338 1,5-6,5 мм, 13 штук
Артикул:0624701
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОтшлифованные, закаленные паром спиральные сверло HSS RED LINE с 135-градусным шлифованным наконечником используеются для прецизионного сверления стали.
- В наборе 13 сверл.
- Благодаря своей короткой конструкции это сверла обеспечивают точное сверление, а самоцентрирующийся наконечник обеспечивает отличное центрирование даже на искривленных материалах без необходимости предварительного кернения.
- Спиральные сверла HSS RED LINE геометрически точные и обеспечивают гарантированное качество просверленных отверстий. Эти свёрла можно использовать на электрических, промышленных и аккумуляторных дрелях.
№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 1,5 мм 0624715 1 2 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 2,0 мм 0624720 1 3 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 2,5 мм 0624725 1 4 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 3,0 мм 0624730 1 5 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 3,2 мм 0624732 1 6 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 3,5 мм 0624735 1 7 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 4,0 мм 0624740 1 8 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 4,5 мм 0624745 1 9 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 4,8 мм 0624748 1
10 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 5,0 мм 0624750 1 11 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 5,5 мм 0624755 1 12 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 6,0 мм 0624760 1 13 Сверло HSS RED LINE DIN338 d 6,5 мм 0624765 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
13 шт.
Режущий материал
HSS
-
Набор свёрл Red Line Размер: 284,6 кб