Сверло по металлу HSS 2,0мм RED LINE DIN338, блистер, 2шт/упак
Сверло по металлу HSS 2,0мм RED LINE DIN338, блистер, 2шт/упак
Артикул:0624820
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля работы со сталью, угол заточки при вершине 135°. Блистерная упаковка с 2-мя свёрлами.
Точное сверление
Прочное спиральное сверло короткой конструкции для точного сверления.
Самоцентрируемое
Перекрестное формирование спиралей обеспечивают превосходную центровку, даже на круглых поверхностях -
Характеристики
Диаметр (Ø)
2,0 мм
Общая длина (l1)
49 мм
Длина спиральной части (l2)
24 мм
Свёрл в блистере
2 шт
С диаметра 13.0 мм хвостовика сверла уменьшен до 12.7 мм -
Сверло HSS RED LINE DIN338 Размер: 118,3 кб