Набор сверел DIN338 HSS 19 Шт
Набор сверел DIN338 HSS 19 Шт
Артикул:0617000001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор монтажных свёрл для широкого применения в стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуне. Быстрое сверление
- Утончение стенки обеспечивает меньшее трение во время сверления и, следовательно, меньшее усилие подачи.
- Оптимизированное точечное шлифование с малой проектной рабочей длиной обеспечивает быстрое сверление с помощью аккумуляторных и проводных дрелей на строительной площадке и при сборке.
- Поперечное шлифование обеспечивает отличный центрирующий эффект даже на куполообразных поверхностях, устраняя необходимость в перфорации.
- Сталь
№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Сверло по металлу HSS DIN338 d 1,0 мм 0617000100 1 2 Сверло по металлу HSS DIN338 d 1,5 мм 0617000150 1 3 Сверло по металлу HSS DIN338 d 2,0 мм 0617000200 1 4 Сверло по металлу HSS DIN338 d 2,5 мм 0617000250 1 5 Сверло по металлу HSS DIN338 d 3,0 мм 0617000300 1 6 Сверло по металлу HSS DIN338 d 3,5 мм 0617000350 1 7 Сверло по металлу HSS DIN338 d 4,0 мм 0617000400 1 8 Сверло по металлу HSS DIN338 d 4,5 мм 0617000450 1 9 Сверло по металлу HSS DIN338 d 5,0 мм 0617000500 1
10 Сверло по металлу HSS DIN338 d 5,5 мм 0617000550 1 11 Сверло по металлу HSS DIN338 d 6,0 мм 0617000600 1 12 Сверло по металлу HSS DIN338 d 6,5 мм 0617000650 1 13 Сверло по металлу HSS DIN338 d 7,0 мм 0617000700 1 14 Сверло по металлу HSS DIN338 d 7,5 мм 0617000750 1 15 Сверло по металлу HSS DIN338 d 8,0 мм 0617000800 1 16 Сверло по металлу HSS DIN338 d 8,5 мм 0617000850 1 17 Сверло по металлу HSS DIN338 d 9,0 мм 0617000900 1 18 Сверло по металлу HSS DIN338 d 9,5 мм 0617000950 1 19 Сверло по металлу HSS DIN338 d 10,0 мм 0617001000 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
19 шт.
Режущий материал
HSS
-
Набор сверел DIN338 HSS 19 Шт Размер: 117 кб