Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор cвёрл по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338 d 1,0-13.0/0,5 Syska

Артикул: 0626000025
Набор cверел по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338  d 1,0-13.0/0,5 Syska

Набор cвёрл по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338 d 1,0-13.0/0,5 Syska

Артикул:0626000025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Точные высокопроизводительные сверла для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаропрочных сталей и титана. Содержит 25 свёрл диаметром от 1,0 мм до 13,0 мм с шагом 0,5 мм.
    Также для общего, широкого применения в стали с прочностью до 1000 Н/мм² и в чугуне.
    Поставляются в кассете системы ORSY®.
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    25 шт.

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Белый чугун
    Нержавеющая сталь, аустенитная
    Нержавеющая сталь, мартенситная
    Нержавеющая сталь, сульфурированная
    Титан
    Титановые сплавы
    Пружинная сталь
    Магниевые сплавы
    Медь, низколегированная
    Латунь пластичная
    Бронза, образующая стружку надлома
    Латунь, образующая длинную стружку
    Латунь хрупкая
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт

    Поверхность

    Оксидная отделка

    Режущий материал

    HSCo

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Да