Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор сверл HSCO 19 шт 1-10мм/0,5 ZEBRA-SMARTSTEP

Артикул: 0626940019
Набор сверел HSCO19 шт 1-10мм/0,5  ZEBRA-SMARTSTEP Syska

Набор сверл HSCO 19 шт 1-10мм/0,5 ZEBRA-SMARTSTEP

Артикул:0626940019

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Многофункциональное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от диам. 2,5 мм) для ручного сверления высокоточных круглых отверстий практически во всех материалах, таких как нержавеющая сталь (например, V2A, V4A), жаропрочные стали и титан. Кроме того, они подходят для общего применения в обычной стали с прочностью до 1200 Н/мм², а также в чугуне, цветных металлах, древесине твердых и мягких пород. Поставляется в кейсе системы ORSY®.

    Новая геометрия ступенчатого наконечника сверла (от диам. 2,5 мм)

    Значительно быстрее, чем обычные спиральные сверла

    Значительно меньше усилий по сравнению со сверлением обычным спиральным сверлом большой длины

    Точные круглые отверстия без центрирования

    Исключительно удобное сверление
    • Экономия на предварительном сверлении, точное точечное сверление без смещения от центра
    • Возможность сверления под наклоном
    • Простое рассверливание или расширение существующего отверстия
    • Идеально подходит для высверливания заклепок
    • Идеально подходит для сверления круглых материалов или труб с высокими требованиями к центрированию, точности и сроку службы, например, при изготовлении перил
    Трехгранный хвостовик (от диам. 4 мм)
    • Отсутствие проворачивания в сверлильном патроне: более быстрая и комфортная работа
    • Оптимальная передача усилия
    • Защита сверлильного патрона от повреждений
    • Не требуется больших усилий для открытия и закрытия сверлильного патрона
    Совместимая с ORSY®-системой компактная и практичная системная кассета с такими полезными деталями, как оптимизированное соединение и легкое открывание

    Область применения
    • Идеально подходит для сверления круглых труб (например, при изготовлении перил), для высверливания шпилек, отверстий под заклепки, для сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов
    • Идеально подходит для высокоточного, удобного и быстрого сверления твердых материалов
    • Идеально подходит для сверления отверстий большого диаметра
    Примечание
    При сверлении глухих отверстий обратите внимание на удлиненный наконечник сверла!

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP   d 1,0 мм  0626940100      1
     2  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 1,5 мм  0626940150      1
     3  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 2,0 мм  0626940200      1
     4  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 2,5 мм  0626940250      1
     5  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 3,0 мм  0626940300      1
     6  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 3,5 мм  0626940350      1
     7  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 4,0 мм  0626940400      1
     8  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 4,5 мм  0626940450      1
     9  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 5,0 мм  0626940500      1
     10  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 5,5 мм  0626940550      1
     11  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 6,0 мм  0626940600      1
     12  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 6,5 мм  0626940650      1
     13  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 7,0 мм  0626940700      1
     14  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 7,5 мм  0626940750      1
     15  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 8,0 мм  0626940800      1
     16  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 8,5 мм  0626940850      1
     17  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 9,0 мм  0626940900      1
     18  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 9,5 мм  0626940950      1
     19  Сверло по металлу ZEBRA HSCO DIN338 SMARTSTEP  d 10,0 мм  0626941000      1
     20  Кейс ORSY      -  0633002001       1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    19 шт.

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    Форма хвостовика

    3-гранный хвостовик

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Легированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Белый чугун
    Нержавеющая сталь, сульфурированная
    Нержавеющая сталь, аустенитная
    Нержавеющая сталь, мартенситная
    Титан
    Титановые сплавы
    Пружинная сталь
    Алюминий
    Алюминиевые сплавы
    Кованые алюминиевые сплавы
    Литейные алюминиевые сплавы (<10% кремния)
    Магниевые сплавы
    Медь, низколегированная
    Латунь хрупкая
    Латунь, образующая длинную стружку
    Бронза, образующая стружку надлома
    Латунь пластичная
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт
    Пластмассы, армированные арамидным волокном
    Пластмассы, армированные стекловолокном/углеродным волокном

    Поверхность

    Оксидная отделка

    Режущий материал

    HSCo

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Да