Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор сверл HSS DIN 338 118° 19 шт 1-10мм/0,5

Артикул: 0625000019
Набор сверел HSS DIN 338 118° 19 шт 1-10мм /0,5 Syska

Набор сверл HSS DIN 338 118° 19 шт 1-10мм/0,5

Артикул:0625000019

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Прочные сверла для сборки стальных конструкций для работы со сталью с прочностью до 850 Н/мм². Поставляются в кейсе системы ORSY®.

    Высокая стойкость к разрушению
    Бесстружечная технология изготовления

    Идеально подходит для строительных и монтажных работ без высоких требований к точности
    Прочная и долговечная конструкция

    Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к образованию отложений материала
    Испаренная поверхность

    Подходит для системы ORSY® , компактная и практичная системная кассета с такими полезными деталями, как возможность оптимизированное соединение и простое открывание.

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°   d 1,0 мм  062510      1
     2  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 1,5 мм  062515      1
     3  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 2,0 мм  062520      1
     4  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 2,5 мм  062525      1
     5  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 3,0 мм  062530      1
     6  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 3,5 мм  062535      1
     7  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 4,0 мм  062540      1
     8  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 4,5 мм  062545      1
     9  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 5,0 мм  062550      1
     10  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 5,5 мм  062555      1
     11  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 6,0 мм  062560      1
     12  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 6,5 мм  062565      1
     13  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 7,0 мм  062570      1
     14  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 7,5 мм  062575      1
     15  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 8,0 мм  062580      1
     16  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 8,5 мм  062585      1
     17  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 9,0 мм  062590      1
     18  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 9,5 мм  062595      1
     19  Сверло по металлу DIN 338 тип RN 118°  d 10,0 мм  0625100      1
     20  Кейс ORSY      -  0633002001      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    19 шт.

    Качество

    Стандарт Würth

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь

    Поверхность

    Выпаренный

    Режущий материал

    HSS

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Нет