Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор сверл по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d 1,0-13,0x0,5 мм 25 шт.

Артикул: 0624000004
Набор сверел по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d 1,0-13,0x0,5 мм 25 шт. Syska

Набор сверл по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d 1,0-13,0x0,5 мм 25 шт.

Артикул:0624000004

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    25 штук. Стальное прецизионное сверло общего назначения, для широкого спектра работ по стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.

    На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
    Оптимизированное перекрестное утончение

    Высокоточная резьба без центрирования, даже на изогнутых поверхностях
    Оптимальное перекрестное шлифование

    Идеально подходит для сверления гнезд
    Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

    Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов
    Нанесение покрытия на поверхность методом напыления

    Примечание
    Хвостовик сверла O 13,0 мм уменьшен до O 12,7 мм

    Область применения
    Аккумуляторные и ручные дрели

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 1,0 мм  0624000100       1
     2  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 1,5 мм  0624000150      1
     3  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 2,0 мм  0624000200      1
     4  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 2,5 мм  0624000250      1
     5  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 3,0 мм  0624000300      1
     6  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 3,5 мм  0624000350      1
     7  Сверло по металлу ZEBRA HSS     d 4,0 мм  0624000400      1
     8  Сверло по металлу ZEBRA HSS   d 4,5 мм  0624000450      1
     9  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 5,0 мм  0624000500      1
     10  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 5,5 мм  0624000550      1
     11  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 6,0 мм  0624000600      1
     12  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 6,5 мм  0624000650      1
     13  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 7,0 мм  0624000700      1
     14  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 7,5 мм  0624000750      1
     15  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 8,0 мм  0624000800      1
     16  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 8,5 мм  0624000850      1
     17  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 9,0 мм  0624000900      1
     18  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 9,5 мм  0624000950      1
     19  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 10,0 мм  0624001000      1
     20  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 10,5 мм  0624001050      1
     21  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 11,0 мм  0624001100      1
     22  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 11,5 мм  0624001150      1
     23  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 12,0 мм  0624001200      1
     24  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 12,5 мм  0624001250      1
     25  Сверло по металлу ZEBRA HSS  d 13,0 мм  0624001300      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    25 шт.

    Режущий материал

    HSS