Сверло по металлу 3гр/хв HSS smartstep D8.0 ZEBRA
Сверло по металлу 3гр/хв HSS smartstep D8.0 ZEBRA
Артикул:0624930800
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВысокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от диам. 2,5 мм) для высокоточных круглых отверстий при ручном применении со сталью до 1000 Н/мм2, алюминием, пластмассой, цветными металлами, твердой и мягкой древесиной.
Первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией наконечника сверла (от диам. 2,5 мм)
Прецизионные круглые отверстия без кернения
Чрезвычайно удобное сверление
- Сохраняет предварительное сверление, точное точечное сверление без расцентровки
- Возможно наклонное сверление
- Простое зенкерование или расширение существующего отверстия
- Отлично подходит для высверливания заклепок
- Идеально подходит для строительства окон
Значительно быстрее традиционных шлифованных спиральных сверл
3-гранный хвостовик (от диам. 4 мм)
- Отсутствие скручивания в сверлильном патроне: ускоренная, более комфортная работа
- Оптимальная передача усилий
- Защита сверлильного патрона от повреждений
- Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие
Доступно исключительно в Würth
ПримечаниеДля глухих отверстий обратите внимание на удлиненный сверловидный наконечник (см. размер l3).
Область применения
- Идеально подходит для отверстий под заклепки, высверливания шпилек, сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов (напр., алюминиевых/оконных профилей).
- Высокое качество отверстий и значительно увеличенный срок службы по сравнению с традиционными спиральными сверлами для высверливания отверстий в дереве.
- Идеально подходит для высокоточной, удобной и быстрой работы с твердыми материалами (напр., со сталью прочностью до 1000 Н/мм², алюминием и пластмассой).
-
Характеристики
Подходит для типа оборудования
Дрель
Аккумуляторные шуруповерты
Вертикально-сверлильный станок на колоннеОбрабатываемые материалы
Сталь
Чугун
Цветной металл
Древесина
Твердая древесинаКачество
ZEBRA-Premium
Стандарт / глубина сверления
DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
Диаметр (Ø)
8 мм
Длина (l1)
117 мм
Длина крепежного паза (l2)
75 мм
Длина самореза со сверлом (l3)
7,6 мм
Форма хвостовика
3-гранный хвостовик
Поверхность
Несколько раз уточненный
Режущий материал
HSS
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( )
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Самоцентрирующийся
Да
Подходит для предела прочности до
1000 Н/мм²
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь
Чугун
Высокопрочный чугун
Ковкий чугун
Магниевые сплавы
Медь, низколегированная
Латунь хрупкая
Латунь, образующая длинную стружку
Пластмассы, термореактопласт
Пластмассы, термопласт