Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сверло удлиненное по металлу ZEBRA HSS, DIN340 d 9,0 мм

Артикул: 0624200900
Сверло удлиненное по металлу ZEBRA HSS, DIN340  d 9,0 мм

Сверло удлиненное по металлу ZEBRA HSS, DIN340 d 9,0 мм

Артикул:0624200900

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Удлиненное прецизионное сверло для глубоких отверстия в стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуне.

    На 20% меньшее усилие подачи в сравнении с традиционными сверлами, а также более быстрое и более аккуратное выполнение работы

    Оптимизированное перекрестное утончение

    Прецизионное точечное сверление без центрирования, даже на изогнутых поверхностях

    Оптимизированная крестообразно подточенная вершина

    Идеально подходит для сверления цилиндрических гнезд

    Очень точная геометрия наконечника для аккуратных отверстий

    Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материала

    Покрытие поверхности методом напыления

    Область применения

    • По стали
  • Характеристики

    Подходит для типа оборудования

    Дрель
    Аккумуляторные шуруповерты
    Вертикально-сверлильный станок на колонне

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарт / глубина сверления

    DIN 340 / Сплав на основе меди 10xD

    Диаметр (Ø)

    9,0 мм

    Длина (l1)

    175 мм

    Длина крепежного паза (l2)

    115 мм

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Поверхность

    Выпаренный

    Режущий материал

    HSS

    Угол профиля

    130 °

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах) ( )

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер сверления (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Самоцентрирующийся

    Да

    Подходит для предела прочности до

    850 Н/мм²

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Магниевые сплавы
    Медь, низколегированная
    Латунь хрупкая
    Латунь, образующая длинную стружку
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт