Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания, омедн. TIME-SERT M12х1,25х9
Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания, омедн. TIME-SERT M12х1,25х9
Артикул:0662121250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля плоского или конического уплотнительного гнезда
- Надежная обработка на слабых стенках отверстия
- Подходит для обработки резьбы тонкостенных деталей
- Туго затягивается
- Cамоконтрящаяся
- Точность позиционирования
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My)
M12 x 1,25
Длина (L)
9 мм
Конструкция
Для плоской уплотнительной поверхности
Поверхность
Медное напыление
Материал
Сталь
-
Time-Sert 2023 Размер: 14,3 мб