Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания, омедн. TIME-SERT M14х1,25х11

Артикул: 0662141253
Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания, омедн. TIME-SERT M14х1,25х11

Втулка резьбовая для ремонта свечей зажигания, омедн. TIME-SERT M14х1,25х11

Артикул:0662141253

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для плоского или конического уплотнительного гнезда
    • Надежная обработка на слабых стенках отверстия
    • Подходит для обработки резьбы тонкостенных деталей
    • Туго затягивается
    • Cамоконтрящаяся
    • Точность позиционирования

  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My)

    M14 x 1,25

    Длина (L)

    11 мм

    Конструкция

    Для плоской уплотнительной поверхности

    Поверхность

    Медное напыление

    Материал

    Сталь

  • Time-Sert 2023 Размер: 14,3 мб