Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Автомобильная губка 175х120х60

Артикул: 0899700400
Автомобильная губка 175х120х60

Автомобильная губка 175х120х60

Артикул:0899700400

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для мытья легковых и грузовых автомобилей

    Клеточная структура с порами разных размеров и форм
    • Превосходное очищение
    • Активизирует пенообразование
    • Прекрасно впитывает жидкость
    Не царапает поверхность

    Сохраняет эластичность
  • Технические характеристики

    Материал

    Пенополиуретан

    Длина x ширина x высота

    18 x 13 x 6 см

    Длина

    18 см

    Ширина

    13 см

    Высота

    6 см

    Сопротивляемость сжатию

    4 кПа

    Сопротивляемость сжатию, условия

    Деформация 40%

    Прочность на растяжение, продольная, мин.

    60 Н/см²

    Прочность на растяжение, поперечная, мин.

    60 Н/см²

    Удлинение при разрыве, диагональное, мин.

    100 %

    Удлинение при растяжении, продольное, мин.

    100 %

  • Автомобильная губка Размер: 125,3 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять