Активная пена для МСО FSM+ (24 кг)
Активная пена для МСО FSM+ (24 кг)
Артикул:1893027013
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококонцентрированный шампунь для мытья транспорта бесконтактным способом на оборудовании моек самообслуживания (МСО). Очень экономичен в качестве основного моющего средства. Быстро растворяется даже в холодной воде. Обеспечивает надежную работу дозирующего оборудования при круглогодичном использовании.
- Бережно очищает хромированные поверхности
- Новая улучшенная формула
- Высокопенное щелочное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Отлично удаляет все виды дорожных загрязнений.
- Продукт особенно рекомендован для использования с пенокомплектом, пеногенератором, дозатором.
- Предварительно смыть крупную грязь напором воды
- Установить ёмкость в дозирующий аппарат в соответствии с инструкцией. Настроить насос дозатора, либо разбавить водой в соответствии с используемым оборудованием для обеспечения необходимой концентрации.
- Нанести пену на кузов.
- Дать составу воздействовать на загрязнение 1-2 минуты.
- Равномерно смыть струей воды высокого давления до полного удаления состава.
-
Характеристики
- Состав: вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%,А-ПАВ 5-15%, ЭДТА 5-15%, Н-ПАВ5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.
- Вес: 24 кг.
- Упаковка: канистра
- Пропорции для разведения: Пенокомплект - 1:8 либо 1:15; Пеногенератор - 1:80 либо 1:150; Дозатор - от 1 до 2%
-
Активная пена для МСО FSM+ (24 кг) Размер: 657,1 кб