Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бесконтактный очиститель двигателя, 5 л

Артикул: 5966127547
Бесконтактный очиститель двигателя, 5 л

Бесконтактный очиститель двигателя, 5 л

Артикул:5966127547

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Концентрированное моющее средство для удаления тяжелых загрязнений с поверхности подкапотного пространства и двигателя.
    • Удаляет застарелые минеральные, масляные и комбинированные загрязнения.
    • Экономично в использовании.
    • Не является горючей жидкостью.
    • Мощное пенное средство для мытья двигателей различных видов транспорта и других поверхностей, загрязненных
    • нефтепродуктами.
    • Эффективно удаляет даже самые сильные загрязнения, не повреждая поверхности.
    • Обладает мощным обезжиривающим эффектом.
    Применение:
    1. Защитить ответственные электронные узлы водонепроницаемой пленкой.
    2. Приготовить водный раствор, в соответствии с используемым оборудованием.
    3. Нанести состав на поверхность.
    4. Время контакта не более 2 минут.
    5. Смыть струей воды или АВД.
    Состав: Вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
  • Характеристики
    :
    • Упаковка Канистра
    • Цвет Крас.; Оранжевый
    • Химическая основа Щелочное ПАВ.
    Меры предосторожности: Осторожно!
    1. Едкое вещество.
    2. Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
    3. Беречь от детей.
    4. Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе и защитных очках.
    5. Не вдыхать аэрозоли средства.
    6. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
    7. Избегать контакта с поверхностями из алюминия и цветных металлов.
    8. При попадании на кожу промыть соответствующий участок 3% раствором борной кислоты.
    9. При попадании в глаза и ротовую полость промыть большим количеством проточной водопроводной воды.
    10. При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
    11. Не смешивать с другим и химическими продуктами не предусмотренными инструкцией по применению.
    12. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.