Концентрированная активная пена ESM+, 6 кг
Концентрированная активная пена ESM+, 6 кг
Артикул:1997650911
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСильноконцентрированный высокопенный автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. Быстро растворяет дорожные загрязнения благодаря густой укрывистой пене. Эффективно удаляет даже самые сильные загрязнения.
- Подходит для любого типа оборудования.
- При использовании "жесткой" воды моющие свойства средства остаются неизменными.
- Эффективно работает в холодной воде.
- Экологически безопасен.
- Сильный концентрированный щелочной автошампунь для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Обладает повышенным пенообразованием, при этом без труда смывается водой, не оставляя налета и разводов.
- Эффективен даже при использовании "жесткой" воды.
- Предварительно смыть крупную грязь напором воды.
- Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции, согласно используемого оборудования.
- Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
- Дать составу воздействовать на поверхность 2-2,5 минуты.
- Равномерно смыть струей воды высокого давления, начиная снизу, заканчивая крышей до полного удаления остатков пены.
-
Технические характеристики
- Состав: вода >30%, сода каустическая 15-30%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, краситель <5%, отдушка <5%.
- Вес: 6 кг
- Упаковка: канистра
- Пропорции для разведения: Пенокомплект - 1:6 либо 1:8; Распылитель - 1:60 либо 1:100; Пеногенератор - 1:60 либо 1:80; Дозатор - от 1,5 до 3%
-
Концентрированная активная пена ESM+ Размер: 717,3 кб






















