Очиститель колесных дисков, 5 л
Очиститель колесных дисков, 5 л
Артикул:1966127534
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированный кислотный очиститель солевых загрязнений, ржавчины, битума, пыли от тормозных колодок. Уверенно справляется с очисткой металлических (в том числе из цветных металлов), окрашенных, хромированных деталей, колесных дисков и других поверхностей.
- Активное кислотное средство для очистки дисков.
- Легко очищает металлические и лакокрасочные поверхности от солей жесткости и ржавчины.
- Не повреждает диски и колесную резину.
- Разбавить состав водопроводной водой в пропорции 1:2-1:3.
- Заправить в триггер или помповый распрыскиватель, устойчивый к кислотам.
- Нанести на поверхность или на неабразивную губку-аппликатор (используйте защитные перчатки и очки!).
- Очистить поверхность, ополоснуть водой из шланга или аппарата высокого давления.
- Время контакта с поверхностью - не более 2 минут.
-
Технические характеристики
- Состав: вода >30%, соляная кислота 15-30%, ортофосфорная кислота; 5-15%, К-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%.
- Вес: 5 л
- Упаковка: канистра
- Пропорции для разведения: Распылитель - 1:2 либо 1:3; Ручная мойка - 1:2 либо 1:3
-
Очиститель колесных дисков, 5 л Размер: 663,7 кб






















