Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Очиститель пластика и кожи, 10 л

Артикул: 5997619700
Очиститель пластика и кожи, 10 л

Очиститель пластика и кожи, 10 л

Артикул:5997619700

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Описание
    Готовое к применению средство для быстрой и эффективной очистки пластиковых деталей придающее умеренный блеск и новизну.
    • После обработки поверхность приобретает антистатические свойства, восстанавливается первоначальный цвет и блеск.
    • Обладает приятным ароматом.
    • Нейтральное  средство для очистки и полировки пластиковых и кожаных поверхностей салона  автомобиля.
    • Легко справляется с загрязнениями.
    • Не нарушает структуру и цвет поверхностей.
    • Освежает внешний вид.
    • Оставляет легкий приятный аромат.
    Применение:
    1. Заправить средство в триггерный или помповый распылитель, при этом допускается разведение водой на 1/3.
    2. Нанести состав на поверхности и подождать небольшое время.
    3. Протереть поверхность пыле сборными салфетками.
    Состав:  : Вода >30%,  К-ПАВ 5-15%,  Н-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5% Объем: 10 л Упаковка: канистра Меры предосторожности:
    • Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
    • Беречь от детей.
    • Работать во влагоотталкивающей одежде, резиновых перчатках и защитных очках.Не вдыхать аэрозоли средства.
    • Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
    • При попадании на кожу, в глаза и ротовую полость промыть проточной водопроводной водой.При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
    • Избегать замораживания.
    • Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.