Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Очиститель салона, 10 л

Артикул: 5966127542
Очиститель салона, 10 л

Очиститель салона, 10 л

Артикул:5966127542

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Специальная чистящая пена для чистки салона легковых автомобилей, грузовиков и автобусов Чистит все окрашенные и пластмассовые детали, стекло и тканевую обивку от никотинового налета, грязи и пыли
    • Чистка всего салона одним средством
    Не стекает с вертикальных поверхностей
    • Экономное использование спрея благодаря минимальным потерям
    Грязь подвергается интенсивной очистке
    • Экономится время, не требуется повторная очистка
    Видимая белая пена
    • Экономия времени и материала, так как загрязненные поверхности обрабатываются только один раз
    Всегда приятный и свежий аромат в кабине транспортного средства
    • Удаляет неприятный запах никотина в кабине водителя
    Не содержит силикона Область применения Предназначен для очистки приборной панели, потолка, дверей, обивки салона и кресел, солнцезащитных щитков, зеркал заднего вида, внутренних стеклянных поверхностей, а также для чистки мебели. Применение:
    1. Приготовить раствор с водой от 1:6 до1:9 (для тканевых и деликатных поверхностей рекомендуется 
    2. начинать с меньшей концентраци).
    3. Распылить на очищаемую поверхность или нанести на поролоновый аппликатор и втереть.
    4. Зачистить щеткой с мягкой щетиной или протереть протирочным материалом (стараясь  сгонять грязь в  одну сторону).
    5. Убрать излишки протирочным материалом (желательно х/б ), а ткань рекомендуется  пропылесосить  для просушки.
    6. Для деликатных и цветных поверхностей  необходим  тест на небольшом малозаметном участке
    Состав: Вода >30%, каустическая сода <5%, фосфо ноты <5%,ЭДТА <5%,  А-ПАВ <5%,  Н-ПАВ <5%,  отдушка  <5%,  краситель<5%.
  • Характеристики
    :
    • Содержание 10 л
    • Упаковка Канистра
    • Цвет Зелен.
    • Химическая основа Щелочное ПАВ