Средство для очистки коптилен, удаления жира и нагара, 6 кг
Средство для очистки коптилен, удаления жира и нагара, 6 кг
Артикул:1997614595
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированное щелочное средство для очистки варочных поверхностей, коптилен, грилей, печей, хосперов и оборудования для термообработки в пищевой промышленности.
- Эффективно удаляет пригоревшие белковые и жиро-масляные загрязнения, нагар и сажу.
- Можно использовать как средство для промывки труб канализации.
- Для очистки наружной поверхности от пригоревшего жира и нагара разбавить средство до концентрации 1,5-10% если поверхность горячая (до 70°C) или до 20%, если поверхность холодная.
- Нанести раствор в виде пены или эмульсии.
- Время контакта с горячей поверхностью не более 1 минуты, а с холодной не более 5 минут.
- Промыть поверхность при помощи губки, прорезиненной впитывающей салфетки, большого количества воды, либо бумажных полотенец.
- Для прочистки труб канализации вылить неразбавленное средство в систему в количестве 200-500 мл и оставить на 15-30 мин, после чего, промыть горячей водой.
-
Технические характеристики
- Состав: Вода >30%, сода каустическая >30%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ 5-15%
- Вес: 6 кг
- Упаковка: канистра
-
Химия для мойка пола и очистки коптилен Размер: 1,7 мб























