Средство для удаления следов насекомых, 5 л
Средство для удаления следов насекомых, 5 л
Артикул:08934705
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированное средство для удаления останков насекомых, смолы, древесных почек и других биологических загрязнений с кузова автомобиля.
Используется только снаружи.
Не нарушает цвет и структуру наружных поверхностей автомобиля.
Работает быстро и эффективно- Превосходное сильнодействующее средство для быстрого и эффективного удаления останков насекомых, смолы, почек и других биологических загрязнений с кузова автомобиля.
- Не нарушает цвет и структуру любых покрытий.
- Придает антистатический эффект.
- Разбавить водой в распылитель 1:5 -1:7
- Нанести на поверхность.
- Время контакта 1-3 мин., не допуская высыхания.
- Смыть водой из шланга или АВД.
Состав:
Вода >30%, каустическая сода <5%, фосфонаты <5%,ЭДТА <5%, А-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, отдушка <5%, краситель<5%.
Меры предосторожности:- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
- Беречь от детей.
- Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе и защитных очках.
- Не вдыхать аэрозоли средства. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Избегать контакта с поверхностями из алюминия и цветных металлов.
- При попадании на кожу промыть соответствующий участок 3% раствором борной кислоты.
- При попадании в глаза и ротовую полость промыть большим количеством проточной водопроводной воды.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
- Продукт замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции.
-
Характеристики
- Объем: 5 л
- Упаковка: Канистра
- Состав: Вода >30%, каустическая сода <5%, фосфонаты <5%,ЭДТА <5%, А-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, отдушка <5%, краситель<5%.
-
Очиститель следов насекомых Размер: 343,6 кб