Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Моющие средства

Артикул: 1893027002
Средство моющее, концентрированное ESM 20 кг, WUMAX

Средство моющее, концентрированное ESM 20 кг

Артикул:1893027002

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автошампунь высокопенный для мытья транспорта бесконтактным способом.  Быстро растворяет дорожные загрязнения благодаря густой укрывистой пене.
    • Подходит для любого типа оборудования.
    • Эффективен в любое время года
    • Экономичен в использовании
    • Концентрированное щелочное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей
    • Обладает высоким пенообразованием.
    • Отлично удаляет дорожные загрязнения.
    • Не теряет своих свойств при использовании «жесткой» воды.
    Применение:
    1. Предварительно смыть крупную грязь напором воды.
    2. Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции, согласно используемого оборудования.
    3. Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены. 
    4. Дать составу воздействовать на поверхность 1-2 минуты. 
    5. Равномерно смыть струей воды высокого давления, начиная снизу, заканчивая крышей до полного удаления остатков пены.
  • Технические характеристики
    • Состав: вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА 5-15%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%, отдушка <5%.
    • Вес: 20 кг
    • Упаковка: канистра
    • Пропорции для разведения: Пенокомплект - 1:5 либо 1:10; Распылитель - 1:50 либо 1:100; Пеногенератор - 1:50 либо 1:100; Дозатор - от 1,5 до 3%

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять