-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Усиленное средство мойки полов, 20 л
Моющие средства
Усиленное средство мойки полов, 20 л
Артикул:1997614283
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСильное щелочное средство для машинной и ручной мойки твердых полов из ПВХ, гранита, керамогранита, бетона, наливных полов и т.д.
- Легко справляется с самыми сложными въевшимися уличными органическими загрязнениями в автосалонах и на пищевых производствах
- Не оставляет разводов
- Экономично в использовании
- Слабопенное
- Разбавить водой в зависимости от типа мойки и типа загрязнений.
- Вымыть полы с использованием поломоечной машины. Допускается ручной метод уборки с использованием моечного инвентаря.
- При разбавлении 1:20 - 1:30, после основной чистки, промыть поверхность чистой водой при помощи поломоечной машины или вручную с использованием МОПа.
- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты!
-
Технические характеристики
- Состав: вода >30%, сода каустическая 5-15%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ <5%, А-ПАВ <5%, краситель <5%, отдушка<5%.
- Вес: 20 кг
- Упаковка: канистра
-
Химия для мойка пола и очистки коптилен Размер: 1,7 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















