Очиститель стекол PLUS, зимний, 5 л
Очиститель стекол PLUS, зимний, 5 л
Артикул:0892332850
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеС антифризом для систем омывания ветрового стекла
Улучшенная защита от замерзания- Надежно и эффективно предотвращает замерзание омывателей ветрового стекла и фар
- Кристально чистая видимость несмотря на зимнюю грязь, такую как дорожная соль и другая жирная дорожная грязь
- Не воздействует на поликарбонатное стекло
- Подходит для веерной форсунки
- Подходит для всех типов автомобилей
- Равномерное и тонкое смачивание стекла обеспечивает его легкую очистку.
- Длительный эффект очистки, так как грязь не может прилипнуть после использования средства
- Обратите внимание на пригодность для веерных форсунок:
- Из-за вязкости жидкости струя спрея в форме вентилятора обеспечивается при температуре до -15 °C с разбавлением в пропорции 1:1
Частей концентрата Частей воды Температура замерзания Только концентрат - -63°С 2 1 -35°С 1 1 -23°С 1 2 -12°С -
Технические характеристики
Содержание
5 л
Вес содержимого
4,55 кг
Химическая основа
Вода и этанол
Запах/аромат
Лимон
Цвет
Синий
Значение pH
7,6
Защита от замерзания, макс.
-63 °C
Мин. температура вспышки
23 °C
Плотность
0,911 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
Разлагается биологически
Да
Упаковка
Пластиковая канистра
-
892332840 Размер: 1,6 мб























