Стеклоомыватель зимний WUMAX концентрат, -55 °С 1 л.
Стеклоомыватель зимний WUMAX концентрат, -55 °С 1 л.
Артикул:1892332355
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрат стеклоомывателя высокоrо качества для применения при температуре окружающей среды до -55 ° С
- продукт безвреден для людей и окружающей среды
- не содержит метанол, не содержит изопропанол
- эффективная и бережная очистка стекол, фар
- приятный запах
- бережное отношение к поликарбонатным стеклам
- не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик
- подходит для веерных форсунок
- не оставляет разводов
Стеклоомыватель предназначен для очистки стекол и фар транспортных средств от грязи, пыли, наледи, дорожного реагента, остатков насекомых и прочих загрязнений.
Способ применения:
Для приготовления раствора стеклоомывателя концентрат необходимо развести водой в соответствии с таблицей:
Стеклоомыватель
WUMAX концентрат, -55 °СВода Температура применения 2 1 -35 °С 1 1 -25 °С 1 2 -14 °С 1 3 -9 °С
Меры предосторожности:
- Хранить вдали от источников нагревания, в местах, недоступных для детей.
- Беречь от солнечных лучей.
- При попадании в глаза и на кожу, промыть водой, и при необходимости обратиться к врачу.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование продукта не по назначению.
-
Технические характеристики
- Химическая основа: Этанол
- Номинальный объем: 1 литр
- Масса Нетто: 0,84 кг
- Масса Брутто: 0,93 кг
- Плотность: 0,84 г/см3
- Плотность, условия: при 20°С
- Размеры канистры, ДхШхВ: 75х92х206 мм
- Цвет: Фиолетовый
- Запах/аромат: Ежевика
- Предельно допустимая рабочая температура окружающей среды: -55°С
- Срок хранения с даты производства: 36 месяцев
- Количество в упаковке: 12 шт
-
Стеклоомыватель зимний WUMAX концентрат, -55 °С Размер: 2 мб






















