FI-очиститель, 1л
FI-очиститель, 1л
Артикул:0890120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭкологически чистый очиститель всего салона автомобиля.
- Биоразлагаемый в соответствии с требованиями к моющим средствам.
- Очищает мощно, но мягко.
Чехлы сидений, подушки под шею, коврики, потолок автомобиля, обшивка дверей, загрязнения в багажном отделении и т.д.
Инструкции- Распылите чистящее средство для салона автомобиля на обрабатываемую поверхность, дайте ему подействовать, и затем удалите загрязнение с помощью тряпки, щетки или губки.
- Чистящее средство для салона автомобиля можно разбавить водой в соотношении 1:10.
-
Характеристики
Содержание
1 л
Упаковка
Аэрозольный баллон
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Желт.
Химическая основа
Неионогенное ПАВ
Значение pH
11,2
Плотность/условия
1,04 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяцев
Разлагается биологически
Да
Не содержит AOX
Нет
Не содержит силикона
Да
-
FI очиститель Размер: 95,3 кб