Очиститель салона Innenraumreiniger, 500мл
Очиститель салона Innenraumreiniger, 500мл
Артикул:0893033
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОсобая чистящая пена с антистатической добавкой для всего салона автомобиля
Избавляет окрашенные и пластмассовые элементы и стеклянные и тканевые поверхности от пыли, грязи и табачного дыма
Очистка салона за одно действие
Антистатическая добавка обеспечивает временную защиту от пыли
Чистота в салоне сохраняется надолго.
Не стекает с вертикальных поверхностей, т.е. средство остается в тех местах, где должно подействовать
Экономия средства благодаря малому расходу
Интенсивное действие надежно вычищает грязь
Сокращает время уборки, поскольку не требуется повторного протирания
Образует белую пену
Экономит время и средства, поскольку для одного места достаточно одного распыления
Оставляет приятный свежий аромат в салоне надолго
Избавляет от табачного запаха
Без силикона
Примечание
- Не распыляйте на деликатные поверхности. Нанесите чистящее средство для салона на чистую тряпку и протрите нужную поверхность. Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем.
- Для оптимального пенообразования хорошенько встряхните флакон.
Приборная панель, потолок автомобиля, облицовка дверей, обивка сидений, спинки сидений, козырьки от солнца, консоль. -
Характеристики
Содержание
0.5 л
Упаковка
Аэрозольный баллон
Запах/аромат
Персиковый
Цвет
Прозрачный
Химическая основа
2-пропанол
Значение pH
9,5
Плотность/условия
0,9 г/см³ / при 20°C
Мин. температура вспышки
-60 °C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Разлагается биологически
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
-
Очиститель салона Innenraumreiniger, 500мл Размер: 97,9 кб