Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Спрей очиститель универсальный, 500 мл

Артикул: 08930332
Спрей очиститель универсальный, 500 мл

Спрей очиститель универсальный, 500 мл

Артикул:08930332

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Активная пена для чистки салона и стекол автомобиля. Предназначена для очистки приборной панели, потолка, дверей, обивки салона и кресел, солнцезащитных щитков, зеркал заднего вида, внутренних стеклянных поверхностей, а также для чистки мебели.
    • Чистит все окрашенные и пластмассовые детали, стекло и тканевую обивку от никотинового налета, грязи и пыли.
    • Пена не стекает с вертикальных поверхностей, обеспечивая экономичность в применении очистителя.
    • Густая белая пена впитывает даже глубоко въевшуюся грязь и пыль.
    • Удаляет неприятные запахи в салоне автомобиля
    • Не содержит силикона.
    Примечание
    Предназначен для очистки приборной панели, потолка, дверей, обивки салона и кресел, солнцезащитных щитков, зеркал заднего вида, внутренних стеклянных поверхностей, а также для чистки мебели.
  • Технические характеристики

    Содержание

    500 мл

    Упаковка

    Аэрозольный баллон

    Запах/аромат

    Яблоко

    Цвет

    Прозрачный

    Химическая основа

    Изопропанол

    Значение pH

    9

    Мин. температура вспышки

    -55 °C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Разлагается биологически

    Да

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да    

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    Раздел не найден

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять