Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Кейс ORSY System 4.4.1, с чёрной крышкой

Артикул: 5581020000
Кейс ORSY System 4.4.1, с чёрной крышкой

Кейс ORSY System 4.4.1, с чёрной крышкой

Артикул:5581020000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами

    Адаптивность благодаря решеткам для регулировки высоты
    • Позволяет индивидуально группировать содержимое, используемое для разных работ
    • Совместим с ящиками и системами организации содержимого, такими как система хранения ORSY1, система ящиков ORSY BULL, тележка для мастерской TOOLsystem и система оборудования салона транспортного средства
    Объединение нескольких ящиков
    Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.

    Ящик с несколькими функциональными элементами
    • Встроенное эластомерное уплотнение защищает содержимое от дождя
    • Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
    • Отделение для клейких или вставных этикеток
    Превосходное удобство использования
    • Большая рукоятка
    • Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
    • Прочная рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
    Системный ящик был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:
    • Награда Red Dot Design Award 2017
    • Награда IF Design Award 2017
    • Награда German Design Award 2018
    Примечание
    Кюветы в комплекте отсутствуют

  • Технические характеристики

    Размеры системы

    4.4.1

    Ширина

    370 мм

    Глубина

    270 мм

    Высота

    85 мм

    Материал

    АБС-пластик

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1449 г

    Ширина x глубина x высота (внутренний размер)

    335 x 231,25 x 54 мм

  • Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять