Кейс ORSY System 4.4.2, с чёрной крышкой
Кейс ORSY System 4.4.2, с чёрной крышкой
Артикул:5581021000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеIdeal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
-
Технические характеристики
Размеры системы
4.4.2
Ширина
370 мм
Глубина
270 мм
Высота
140 мм
Материал
АБС-пластик
Вес продукта (на 1 шт.)
1500 г
Ширина x глубина x высота (внутренний размер)
335 x 231,25 x 108 мм