Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ящики ORSY

Артикул: 5581036012
Кювета для кейса System 2.4.2, красная

Кювета для кейса System 2.4.2, красная

Артикул:5581036012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Изменяемый отсек для упорядоченного хранения и извлечения различных мелких деталей. Ящики для системы можно отдельно объединять со всеми системными разделителями.

    Совместимость благодаря размерам сетки
    Размеры изделия основаны на размерах сетки, что позволяет размещать коробки отдельно в системе хранения.

    Надежное соединение в системе хранения
    • Решетчатые ножки прикрепляют ящики к полу корпуса, удерживая их на месте
    • Прозрачная крышка предотвращает загромождение содержимого
    Индивидуальная регулировка
    Коробки можно разделять по отдельности с помощью разделительных элементов.

    Также возможность использования на стенах мастерской или на монтажных станциях
    Паз позволяет подвесить коробку на сборочных направляющих.

    Простая идентификация содержимого коробки
    Встроенное, слегка смещенное поле для надписей.


  • Технические характеристики

    Размеры системы

    2.4.2

    Цвет

    Красная

    Ширина

    114 мм

    Глубина

    334 мм

    Высота

    110 мм

    Материал

    АБС-пластик


  • Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять