Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Ящики ORSY

Артикул: 5581003002
Ложемент для кейса System 4.4.1, 16 ячеек

Ложемент для кейса System 4.4.1, 16 ячеек

Артикул:5581003002

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Фиксированный отсек для организованного хранения и использования различных мелких деталей. Можно использовать в сочетании с другими системными разделителями.

    Примечание
    Два системные вставки подходят для установки в органайзер 8.4.1
    Несовместим с прозрачной крышкой!

  • Технические характеристики

    Размеры системы

    4.4.1

    Ширина x Глубина x Высота (внешний размер)

    335 x 231,25 x 54 мм

    Количество ячеек

    16 шт.

    Ширина отделения x глубина отделения x высота отделения

    52 x 78 x 52 мм

  • Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять