Ложемент для кейса System 4.4.1, 5 ячеек
Ложемент для кейса System 4.4.1, 5 ячеек
Артикул:5581003011
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеХимический анкер для природного камня, каменной кладки, бетона без трещин
- Двухкомпонентный раствор эпоксидной смолы, эпоксиакрилат со стиролом
- Не вызывает образования пятен на природном камне (до начала работ проведите проверку на образце камня, чтобы определить, вызывает ли раствор его потускнение)
- Картриджи можно использовать до истечения срока годности, заменяя смесительную насадку, или закрывая герметичной крышкой.
-
Характеристики
Содержание
330 мл
Подходящий пистолет для герметика
Аккумуляторный пистолет для герметика, 330 мл
EasyMax 330 мл
Пистолет для герметика MULTI
Пистолет для герметика WIT, 330 мл
HandyMax 330 млТемпература обработки, мин./макс./условия
-5 35 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
Температура окруж. среды, мин./макс. / условия
-40 80 °C / после полного отверждения
Термостойкость, долгосрочн. температура макс.
50 °C
Термостойкость, кратковр. температура макс.
80 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяц / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
Химическая основа
Эпоксидный акрилат, со стиролом
Цвет
Серый цвет