Фонарь 10W-IP65-ERGOPOWER BOOST без ЗУ
Фонарь 10W-IP65-ERGOPOWER BOOST без ЗУ
Артикул:0827940455
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощный светодиодный ручной фонарь с дополнительным режимом усиления
Эксклюзивный дизайн Wurth
Двухкомпонентный корпус с хорошим захватом
Защита от воды и пыли по стандарту IP65
Высокая гибкость
Один крючок
Ремешок на запястье
Основной свет 10 Вт SMD LED, точечный свет 3 Вт LED
Функция фонарика
Точечный свет над головкой светильника
Точечный свет, основной свет, выкл.
Режим выключателя
Дополнительный режим усиления светового потока до 1000 люмен
Головка светильника может поворачиваться на 160°
Сильные магниты
Два магнита на задней стороне и один на нижней части светильника
Состояние зарядки аккумулятора
Четыре световых индикатора
Зарядка через USB-C
Короткое время зарядки, длительная продолжительность освещения
Новейшая технология литий-ионных аккумуляторов
Примечание
Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В; 4 400 мАч; 16,28 Вт-ч
-
Характеристики
Индекс цветопередачи (CRI), мин.
70
Световой поток
1000 лм
Световой поток, основное освещение
500 лм
Световой поток, боковое освещение
300 лм
Цветовая температура
6000 K
Длительность свечения
2,5 ч
Длительность свечения основной лампы
5 ч
Длительность свечения дополнительного источника света
8 ч
Время зарядки
5 ч
Ударопрочность
IK08
Степень защиты IP
IP 65
Тип защиты IP, лампа
IP 65
Номинальное напряжение
3,7 В постоянного тока
Аккумуляторная батарея/емкость батареи
4400 мАч
Тип аккумулятора/батареи
Li-lon
Класс защиты
Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение
Класс защиты лампы
Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение
Рабочая температура, мин./макс.
от -10 до 40 °C
Длина x ширина x высота
275 x 56 x 38,5 мм
-
Фонарь 10W-IP65-ERGOPOWER BOOST без ЗУ Размер: 135,3 кбСтраницы из паспорта 0827 940 455 Размер: 1,1 мб