Фонари
Фонарь налобный аккумуляторный LED (USB-C)-280LM-5V-3W
Артикул:0827809638
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНалобный фонарь с мощным световым лучом обеспечивает профессиональную работу с инструментами и машинами без использования рук благодаря сенсорному выключателю и аккумулятору высокой емкости
Сверхъяркая светоизлучающая поверхность 60 градусов освещения
Регулируемый задний кронштейн вверх и вниз в пределах 60 градусов
Оснащен двумя переключателями:
- Стандартный переключатель включения/выключения - 1. шаг половинной интенсивности света, 2. шаг полной интенсивности света
- Сенсорный выключатель - датчик движения (при движении руки) на расстоянии до 5 см от лампы
Устойчивость к ударам IK07
Оголовье со встроенной противоскользящей резиновой полосой
Обеспечивает лучший захват
Уведомление
Поставляется с кабелем типа C-USB -
Технические характеристики
Минимальный индекс цветопередачи (CRI)
80
Минимальный/максимальный световой поток
100 / 280 лм
Цветовая температура
6500 К
Мин./макс. период свечения
2-5,5 ч
Время зарядки
2,5 ч
Класс защиты IP
IP 65
Аккумуляторная батарея/емкость батареи
1500 мАч
Тип аккумулятора/батареи
Литий-полимер
Тип подключения
USB
USB type CМатериал
Пластик / металл
-
Страницы из паспорта 0827 809 638 Размер: 1,4 мб
























