Фонарь универсальный W1R Ultra 2500 lm IP68
Фонарь универсальный W1R Ultra 2500 lm IP68
Артикул:W1R_ULTRA
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНалобный фонарь
Простое управление одной рукой, надежное налобное крепление для бега. Цельный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков. Фонарь легко устанавливается, снимается и вращается в креплении на 180°. Быстросъемное резиновое кольцо обеспечивает дополни-тельную фиксацию
Фонарь на каждый день
Компактный корпус, удобная боковая кнопка, специальное матовое анодирование без острой накатки, сильный встроенный магнит и надежная стальная клипса, постоянный свет без мерцания
Рабочий фонарь
- Мощная электроника обеспечивает впечатляющий световой поток до 2500 люмен и рекордные 200 дней работы в режиме Светлячок
- Полная защита от воды, грязи и пыли — фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров
- Комфортный широкий луч TIR-оптики, защищенной от царапин закаленным стеклом с просветляющим покрытием
- Инновационная технология позволяет использовать любые аккумуляторы 18650 и обеспечивает полную защиту от короткого замыкания даже в случае контакта магнитного порта с металлическими предметами
- Сделан из авиационного алюминия, прочное быстросъемное крепление на каску (шлем) в комплекте
- Активная защита от перегрева выше 58°C в режиме реального времени и предупредительная индикация низкого заряда батареи
- Многоцветная индикация высокой температуры и состояния батареи, которая работает на протяжении 25 лет, помогает обнаружить фонарь в темноте
- Надежный и водонепроницаемый магнитный порт
Гарантийный срок 3 месяца. -
Характеристики
Светодиод/Тип оптики
Cree XHP50.2/TIR
Стабилизация яркости
ПОЛНАЯ (постоянный свет)
Световой поток
2500 лм
Пиковая сила света
4260 кд
Центральное пятно
Боковая засветка
Дальность света
131 м
ТурбоЗ
2500 лм/2 ч 40 мин (650 лм после 30 сек)
Турбо2
1750 лм/2 ч 45 мин (650 лм после 2 мин)
Турбо1
870 лм/2 ч 50 мин (650 лм после 9 мин)
БазовыйЗ
370 лм/5 ч 15 мин
Базовый2
160 лм/12 ч 15 мин
Базовый!
45 лм/43 ч
СветлячокЗ
6 лм/12д
Светлячок2
1.5 лм/40 д
Светлячок!
0.15 лм/200 д
СтробЗ
2500 лм/10 Гц/5 ч 45 мин (650 лм после 100 сек)
Строб2
2500 лм/1 Гц/12 ч (650 лм после 9 мин)
Строб!
160 лм/1 Гц/55ч
Элементы питания
1x18650 Li-Ion
Длина / Диаметр тела / Диаметр головы
112 мм / 20.4 мм / 33 мм
Вес без / с питанием
65 г / 115 г
Погружение и Ударостойкость
IP68, 10 м до 2 ч. Падение с высоты до 10 м
-
W1R-ULTRA Размер: 3,5 мб