Пневматический гайковерт DSS 1/2", WUMAX
Пневматический гайковерт DSS 1/2", WUMAX
Артикул:17037560
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНадежный и мощный ударный гайковерт с быстрым увеличением крутящего момента
- Превосходное распределение веса
- Прочный, хорошо сбалансированный инструмент в алюминиевом корпусе
Ручка эргономичной конструкции с резиновым покрытием, удобное для пользователя переключение вправо/влево
Длительный срок службы и практически полное отсутствие вибраций
Область применения
Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.
Примечание
- Рекомендованный максимальный размер болта: M15
- Ударный и динамометрический гайковерт – не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
- Рабочий крутящий момент – это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от значительно меняющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения и т. д.).
- При регулярном применении гайковёрт необходимо регулярно смазывать путём подачи нескольких капель масла в отверстие подачи сжатого воздуха или обеспечить подачу подготовленного воздуха, очищенного от примесей и обогащённого масляным туманом
- Штуцер для подключения к пневмосистеме не входит в комплект поставки
-
Характеристики
- Максимальный крутящий момент – 1 220 Нм;
- Рабочий крутящий момент – 68 ‑ 949 Нм;
- Скорость вращения без нагрузки – 9 000 об/мин;
- Размер квадрата ‑ 1/2"
- Усреднённый расход воздуха ‑ 139 л/мин.
- Вес ‑ 2,7 кг.
- Присоединяемый штуцер ‑ 1/4"
- Длина ‑ 185 мм
- Рекомендуемое давление воздуха на входе ‑ 6,2 Bar
-
Пневматический гайковерт DSS 12, WUMAX Размер: 150,4 кб