Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ударный гайковерт DSS1/2" Standard, WURTH

Артикул: 07037560
Ударный гайковерт  DSS1/2" Standard, WURTH

Ударный гайковерт DSS1/2" Standard, WURTH

Артикул:07037560

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественный ударный шуруповерт в прочном корпусе из алюминиевого сплава, обладающий лучшей производительностью в своем классе

    Выдающееся соотношение мощности и веса
    Максимальный крутящий момент до 860 Нм в реверсе благодаря высокоэффективному ударному механизму с двумя молотками.

    6-ступенчатая регулировка мощности с удобным переключением одной рукой в прямом и обратном направлениях
    Оптимальная, удобная для пользователя настройка под конкретную задачу.

    Удобное управление с помощью эргономичной рукоятки
    Обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает сбалансированное положение центра тяжести и удобство в работе

    Выхлопная труба рукоятки
    Направляет воздух в сторону от оператора и рабочей зоны

    Область применения
    Идеально подходит для замены колес на легковых автомобилях.

    Примечание
    • Рекомендуемый максимальный размер болта: M16
    • Ударные отвертки не являются динамометрическими отвертками. Соединения, требующие определенного момента затяжки, после затяжки ударным шуруповертом должны быть проверены с помощью прибора для измерения момента затяжки.
    • Рабочий крутящий момент - это крутящий момент, обычно достигаемый при средних условиях работы. Он зависит от сильно меняющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, загрязнение и т.д.).
    • При регулярном использовании ударного шуруповерта (например, для обслуживания шин) следует ежедневно добавлять немного масла и ежемесячно - примерно 2 нажатия на пресс-масленку.
    • Вставной ниппель в комплект поставки не входит
  • Характеристики
    • Типовое обозначение: 1/2'' Ударный гайковерт с высоким крутящим моментом
    • Держатель инструмента: Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
    • Рабочий крутящий момент, макс.: 785 Нм
    • Момент расцепления, макс.: 860 Нм
    • Уровень звукового давления: 99 дБ
    • Рабочее давление: 6.3 бар
    • Вес оборудования: 2,5 кг
    • Внутренний диаметр шланга, мин.: 9 мм
    • Расход воздуха: 140 л/мин
    • Соединительная резьба: 1/4 дюйма
    • Длина x ширина x высота: 204 x 71 x 187 мм
    Внимание!
    • При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
    •  В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.