Эксцентриковая шлифовальная машинка DTS 152 C, WURTH
Эксцентриковая шлифовальная машинка DTS 152 C, WURTH
Артикул:07037521
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМашина пневматическая шлифовальная DTS 152C Орбита 5 мм (для черновой обработки)
- Легкий и прочный корпус с изоляцией от низких температур
- Низкие вибрации
- Регулировка частоты вращения
- Идеальная балансировка для комфортной работы
- В комплект поставки входит шлифовальная пластина с 6 отверстиями O 150 мм и ключи для технического обслуживания
Для сухого шлифования деревянных, металлических поверхностей, кузовов, удаления слоев краски, ржавчины и т. д. Благодаря орбите 5 мм особенно хорошо подходит для черновой обработки
Способ применения- В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт 0699 211 4 или, например, ниппель для шланга 9 мм арт 0699 491 4
- Присоединить пневмошлифмашину к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями (например, арт 0699 941 812)
- Для отвода отработанного материала подключить к выпускному патрубку переходной шланг арт 0709 751 040 для промышленного пылесоса
-
Характеристики
- Скорость вращения: 12000 мин-1
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Рабочее давление: 6.2 бар
- Масса: 0.71 кг
- Присоединительная резьба: 1/4"
- Мин. диаметр шланга: 10 мм
- Диаметр шланга для отвода пыли: 30 мм
- Мощность: 186 Вт
- Размеры (ДхВ): 215х98 мм
- Диаметр шлифовального диска: 150 мм
- Высокая скорость вращения
- Идеальна для использования на этапе окончательной шлифовки
- Хорошо сбалансированный механизм
- Комфортная работа
- Регулировка мощности
- Оптимальное использование для различных нужд
- Легкий и прочный корпус из композитного материала
- Снижение вибрации
- Остается теплым даже при работе в холодное время
- Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный комплект поставки)
- Диск опорный, VELCRO, 21 отверстие, диам. 150 мм арт. 0586600013.
-
Пневматическая Эксцентриковая шлифовальная машина DTS 152 C Размер: 103 кб