Пальчиковая пневмошлифмашинка d 6 мм DSG 25, WURTH
Пальчиковая пневмошлифмашинка d 6 мм DSG 25, WURTH
Артикул:07032300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБормашина пневматическая осевая DSG25
Долговечная удобная прямая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения без инструментов, рукоятка с резиновым покрытием для защиты от вибраций и замерзания рук.
Руки остаются теплыми
Рукоятка с резиновым покрытием
Работа без перенапряжения, низкие вибрации
Легкая компактная конструкция
Соединительный шланг не спутывается
Поворотное соединение для подачи сжатого воздуха
Примечание
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение устройств смазки масляным туманом.
- Ниппель не входит в комплект поставки
Предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных, полировальных, отрезных операций при работе с металлами, цветными сплавами, пластиками и пр.
Способ применения
В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт. 06992114 или, например, ниппель для шланга 9 мм арт. 06994914.
Шланг сжатого воздуха с быстросъемными соединениями, например, арт. 0699941812 присоединить к компрессору и к инструменту.
В цанговый патрон бормашины установить бор-фрезу, например, арт. 0616561332 или оправку арт. 06732250 с закрепленной шлифовальной насадкой арт. 058657801. -
Характеристики
- Скорость вращения: 25000 мин-1
- Рабочее давление: 6.3 бар
- Масса: 0.4 кг
- Размеры: (длина х диаметр х ширина): 158 х 38 х 60 мм
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Резьба для подводящего ниппеля: 1/4"
- Мин. диаметр шланга: 8 мм
- Осевое расположение вала
- Обрезиненная рукоятка
- При работе на холоде руки не замерзают
- Легкая, компактная конструкция
- Сниженный уровень вибрации
- Повышенный комфорт при работе
- Направление вращения: правое (реверса нет)
- Изменение скорости вращения
- Цанговый патрон под хвостовик: 6 мм
- Два рожковых ключа 11/17 мм для зажима насадок в патроне
- Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный комплект поставки): Борферзы карбидные; Круги шлифовальные фибровые Mini; Круги шлифовальные флисовые Mini; Круги шлифовальные нейлоновые Mini; Круги шлифовальные текстильные Mini; Щетки Bristle с пластиковой щетиной; Оправки для шлифовальных кругов мини; Зачистные и отрезные круги; Оправки для зачистных и отрезных кругов; Набор лепестковых торцевых дисков и опор; Переходная цанга (для крепления борфрез с хвостовиком 3 мм).
-
Пневматическая шлифовальная машина DSG 25 MASTER Размер: 101,4 кб