Пальчиковая пневмошлифмашинка DSG 22 Standart
Пальчиковая пневмошлифмашинка DSG 22 Standart
Артикул:07032270
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень прочная и легкая шлифовальная машина общего назначения для различных областей применения.
- В комплект поставки входят зажимные патроны 6 мм и 1/4 дюйма
- Встроенный регулятор
- Малый вес и компактная конструкция для простого управления одной рукой
- Идеально подходит для шлифования, обработки краев, снятия заусенцев и полировки
- Предохранительный рычаг управления двигателем для предотвращения случайного пуска
- Выпуск воздуха в задней части
-
Характеристики
Частота оборотов на холостом ходу, макс.
22000 об./мин
Эффективная мощность
336 Вт
Внутренний диаметр шланга, мин.
9 мм
Вес оборудования
600 г
Расход воздуха
370 л/мин
Рабочее давление
90 фунт/кв.дюйм
Соединительная резьба
1/4 дюйма