Пневматическая углошлифовальная машина DWS 125 (Plus), WURTH
Пневматическая углошлифовальная машина DWS 125 (Plus), WURTH
Артикул:07038570
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощный, удобный станок для шлифовки, резки и черновой обработки
- Мощный двигатель на 0,85 л.с. (640 Вт) для быстрой и эффективной шлифовки в труднодоступных местах
- Коническая зубчатая передача в угловой головке обеспечивает увеличение срока службы и плавный ход с низкими вибрациями
- Отлично подходит для подготовки и выравнивания сварных швов, удаления ржавчины, заусенцев и смешивания стали, чугуна и алюминия
- Функция контроля частоты вращения Speed Governor практически устраняет риск превышения частоты
- Подходит для работы с широким диапазоном дисков (100-115-125 мм)
- Встроенный комфортный захват Comfort Grip сокращает утомляемость
- Функция блокировки шпинделя позволяет быстро и легко менять диски
- Левосторонняя и правосторонняя рукоятка для левшей и правшей
- Выпуск воздуха в задней части.
Мощные удобные машины для шлифования, резания и черновой обработки. -
Характеристики
- Диаметр шайбы: 65 мм
- Частота вращения: 11000 об./мин
- Эффективная мощность: 600 Вт
- Рабочее давление: 90 фунт/кв.дюйм
- Вес оборудования: 2 кг
- Расход воздуха: 5 Кубических футов в минуту
- Внутренний диаметр шланга, мин.: 10 мм
- Длина: 235 мм
-
Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 STANDARD Размер: 102,7 кб