Пневмоуглошлифмашинка DWS 125 PLUS, WURTH
Пневмоуглошлифмашинка DWS 125 PLUS, WURTH
Артикул:07038560
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеУгловая шлифовальная машина пневматическая DWS 115/125 plus
Мощная удобная машина для шлифования, резания и черновой обработки
Руки остаются теплыми
Пластмассовый корпус
Используется легко и без усилий
Компактная конструкция, низкие вибрации
Быстрая и простая замена дисков
Остановка шпинделя
Отработавший воздух не попадает в рабочую зону
Отработавший воздух отводится назад
Регулировка без использования инструментов
Регулировка защитного кожуха без помощи гаечного ключа
Примечание
- При регулярном применении машину необходимо слега смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение устройств смазки масляным туманом.
- Ниппель не входит в комплект поставки
Предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных, полировальных, отрезных операций при работе с металлами, цветными сплавами, пластиками и пр. -
Характеристики
- Диаметр шайбы: 125 мм
- Частота вращения: 10000 об./мин
- Эффективная мощность: 600 Вт
- Рабочее давление: 6.3 бар
- Вес оборудования: 1,6 кг
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Внутренний диаметр шланга, мин.: 8 мм
- Длина: 255 мм
- Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя: M14