Угловая пневмошлифмашинка d 6мм, DSW 22, WURTH
Угловая пневмошлифмашинка d 6мм, DSW 22, WURTH
Артикул:07032310
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБормашина пневматическая угловая DSW 22
Долговечная удобная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения без инструментов, рукоятка с резиновым покрытием для защиты от вибраций и замерзания рук.
Руки остаются теплыми
Рукоятка с резиновым покрытием
Работа без перенапряжения, низкие вибрации
Легкая компактная конструкция
Соединительный шланг не спутывается
Поворотное соединение для подачи сжатого воздуха
Примечание
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение устройств смазки масляным туманом.
- Ниппель не входит в комплект поставки
Шлифовальная машина разработана специально для самых сложных работ (например, для снятия заусенцев), с высоким резервом мощности. -
Характеристики
- Исполнение: В форме угла
- Частота оборотов на холостом ходу, макс.: 22000 об./мин
- Эффективная мощность: 224 Вт
- Диаметр зажима сверлильного патрона, макс.: 6 мм
- Внутренний диаметр шланга, мин.: 8 мм
- Вес оборудования: 0,5 кг
- Расход воздуха: 113 л/мин
- Соединительная резьба: 1/4 дюйма
-
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА DSW 22 MASTER Размер: 101,7 кб