Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пневмошуруповерт DPS 1/4", WURTH

Артикул: 0703412
Пневмошуруповерт DPS 1/4", WURTH

Пневмошуруповерт DPS 1/4", WURTH

Артикул:0703412

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шуруповерт пневматический, пистолетного типа DPS 1/4"

    Материал корпуса: силумин
    Высокая стойкость к ударам

    Легкая, компактная конструкция

    Быстрозажимной патрон

    Плавный ход кнопки
    Контроль скорости вращения

    Область применения
    Предназначен для завинчивания винтов с использованием шестигранных насадок (бит) типа 1/4" E 6.3 с проточкой

    Способ применения
    • В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения или например, ниппель для шланга 9 мм
    • Присоединить шуруповерт к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями
    • В быстросъемный патрон установить, например, переходник для бит с битой типа 1/4" С 6.3.
  • Характеристики
    • Скорость вращения привода: 1800 мин-1
    • Рабочее давление: 6.3 бар
    • Резьба для подводящего ниппеля: 1/4"
    • Мин. диаметр шланга: 9 мм
    • Материал корпуса: силумин
    • Высокая стойкость к ударам
    • Легкая, компактная конструкция
    • Быстрозажимной патрон
    • Плавный ход кнопки
    • Контроль скорости вращения
    Внимание!
    • При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»).
    • Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212. В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314.
    • Ежедневно перед началом работы в подводящий ниппель необходимо заливать несколько капель масла.