Сопло для продувочного пистолета, 150 мм
Сопло для продувочного пистолета, 150 мм
Артикул:071492 15
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНасадка-трубка для продувочного пистолета
Материал: латунь
Область применения
Сменная насадка предназначена для установки на продувочный пистолет. -
Характеристики
- Покрытие: никелированное
- Форма: изогнутый наконечник
- Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг: M12 x 1.25
- Длина трубы: 150 мм
- Форсунка, диаметр проходного отверстия: 3 мм
-
Сопло для продувочного пистолета Размер: 93,3 кб