Быстросъемный штуцер под PU-шланг с гайкой - 8х12 мм - WS12, сталь
Быстросъемный штуцер под PU-шланг с гайкой - 8х12 мм - WS12, сталь
Артикул:0699025180
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНиппель быстросъемный для пу-шлангов WURTH
Высокая пропускная способность фиттингов: до 1690 л/мин
Обеспечивает оптимальную подачу сжатого воздуха, позволяя тем самым повысить производительность инструмента и снизить затраты на электроэнергию
Прорезиненные резьбовые соединения
- Для повышения герметичности
- Надежная фиксация и предотвращение соскальзывания
Экономия времени и повышение эффективности
Герметичное соединение
Низкое энергопотребление и высокая эффективность
Износостойкая долговечная прочная сталь с хромированной поверхностью
Высокая стойкость к коррозии -
Характеристики
Материал
Сталь
Внутренний диаметр шланга
8 мм
Наружный диаметр шланга
12 мм
Ширина зева ключа (SW)
19 мм
Длина
47 мм
-
Быстросъемный штуцер под PU-шланг с гайкой Размер: 92,7 кб